パッケージ
SPHERELIGHT(スフィアライト)
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 自動車用電球・バルブ
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 自動車用LEDバルブ
SPHERELIGHT(スフィアライト)の その他LED
車種別LEDルームランプセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21391985
品番
SLRM-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,798
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途
DC12V車専用
セット内容
フロントルームランプ(16チップ)×1個入、フロントマップランプ(10チップ)×2個入、ラゲッジランプ(18チップ)1個入、内張りはがしセット×1個入
適合車種
ニッサン サクラ/三菱 ekクロスEV
年式
R4/6〜
適合型式
B6AW/B5AW