パッケージ
Bullcon
Bullconの 自動車用電球・バルブ
Bullconの 自動車用LEDバルブ
Bullconの H4(LED)
LEDヘッドライトバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
21392010
品番
GLH-H4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長寿命6000Kヘッドライトバルブ
用途
LED交換ヘッドライトバルブ
バルブ形式
適合:H4Lo/Hi切替
電圧(V)
DC12/24
色温度(K)
6000
LED色
ホワイト
明るさ(Lm)
20000
注意
※ハイビームインジゲーターが点灯しない24V車には24V車専用の「ハイビームインジゲーターリレー」のオプション設定がない為お取付できません。