タイヤリフター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21392134 品番AWL101
参考基準価格(税別)¥525,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。
アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。
タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。
タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。
充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。
最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。
タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。
オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。

質量(kg)61.5 最大積載量(kg)40 適合タイヤサイズ外径550〜790mm
注意
※本製品にバッテリーは付属していません。本製品使用にはバッテリーが2個必要です。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする