倍力レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21392710 品番GAP1000-46
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300〜2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18〜36。
遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。
手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。
締付け作業、緩め作業、両方に対応します。

付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.0 最大出力トルク(N・m)1000 角ドライブsq(mm)出力:19.0 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)200 差込角(sq.)入力:12.7
注意
※使用可能なトルク範囲内で使用する。
※入力に動力工具を使用しない。
※入力工具をハンマー等で叩かない。
※作業中、入力工具から急に手を離さない。
※作業中、反力受けに指や手、足などを近づけない。
※本製品は出力トルクを管理するものではありませんが、入力工具にトルクレンチを使用することで過大入力防止に効果的です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする