曜日別特売
GX13-A0920 交換ヘッドアダプタ KTC 21392755

交換ヘッドアダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21392755品番GX13-A0920
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。

用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。質量(g)105差込角(mm)9×12寸法L1(mm)43.5寸法L2(mm)35適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする