画像準備中

シーカフレックス 221

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400mL×20本) 注文コード 21393297 品番 221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。

用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A ホワイト 温度範囲(℃)施工(外気温):5〜40、(CQP509-1 / 513-1): -50 〜 90、24時間:120、1時間:140 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500 主成分1成分形ポリウレタン 形態ソーセージ 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8 硬化方式湿気硬化 密度1.3(色により異なります) 収縮率(%)(CQP014-1):5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする