エアブラシ B4T-Galaxy

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21393708 品番XP-B4TN-COS
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。
単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。
パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。
トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。
真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功
初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。

用途模型塗装、アート。 仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可 セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり 材質一部アルミ製 コスモ カップ容量(mL)7、15 ノズル口径(Φmm)0.3 塗料供給方式重力式 ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
注意
※2ccの絵具カップ(別売)の使用が可能です。
※別売のノズルベースセットを使用することで口径の変更が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする