ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21393776
品番
TB2225
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
160
寸法F(mm)
45
寸法G(mm)
125
寸法H(mm)
60
寸法I(mm)
22
寸法J(mm)
37
寸法K(mm)
16
寸法L(mm)
26
寸法M(mm)
18
寸法N(mm)
M16×2
材質
FC250
質量(kg)
25.5
表面処理
塗装(側面)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません