Tスロットブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21393785 品番 TB2242
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

大型機のワークのクランプ台、カサ上げブロックに便利です。

寸法A(mm)420 寸法B(mm)100 寸法C(mm)150 寸法D(mm)50 寸法E(mm)160 寸法F(mm)130 寸法G(mm)110 寸法H(mm)60 寸法I(mm)22 寸法J(mm)37 寸法K(mm)16 寸法L(mm)26 寸法M(mm)18 寸法N(mm)M16×2 材質FC250 質量(kg)43.5 表面処理塗装(側面) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする