使用例

SP-823R(C-01)MBE 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394067 SP-823R(C-01)MBE 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394067 SP-823R(C-01)MBE 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394067 SP-823R(C-01)MBE 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394067 SP-823R(C-01)MBE 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394067 SP-823R(C-01)MBE 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394067

折りたたみ式 木肘回転高座椅子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21394067 品番 SP-823R(C-01)MBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

背もたれ5段階リクライニングでお好みの角度でリラックスできます。
独立した枕付きですので、枕や腰枕としてご使用いただけます。
使わない時は、背もたれを折り畳んで収納出来ます。
座面には低反発ウレタンを使用しており、体圧を分散し、座り疲れを防ぎます。
座面は広くゆったり。座面の前が高くなっているので座りやすく、前すべりしにくい。
長時間座ってもつかれにくい。

用途折りたたみ式 木肘回転高座椅子 材質スチールパイプ、ウレタンフォーム、低反発ウレタン、天然木 MBE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×660-990×600-900 部材(座面)張地:ポリエステル100% 座面高さ(mm)330-360
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする