グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの DVD
グリーンハウスの DVD-R
DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
21394697
品番
GH-DVDRCA20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
DVD-R CPRM 録画用 1-16倍速。デジタル/アナログ放送を1回録画できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
入数
20
容量
120分(4.7GB)
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1〜16
レーベル面色
ホワイト
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応
ケース
スピンドルケース