材質本体:スチール(焼付塗装)、扉:スチール(焼付塗装、引き手・錠前:樹脂成型品(ABS、庫内仕切り:樹脂成型品(ABS、コンセント:樹脂(ABS、PC、ベース:スチール(焼付塗装)質量(kg)38.5色ホワイト高さ(mm)800人数8仕様シリンダー錠、庫内仕切り付き、メール穴、PC・タブレット充電機能(2口コンセント付き)、アジャスター付き(調整幅0-25mm)奥行(mm)450間口(mm)900電源あり開口寸法(mm)幅20×高さ250mm保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年生産国日本、マレーシア穴の有無メール穴:なしベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×438×60鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×800ロッカー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1庫内)188×408×328 (庫内仕切り上部内寸法)45×408×295サービス分類組立・設置・取付