画像準備中

トウアジャストクランプ ロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)104.5 タイプフラット 注文コード21400417 品番TAH12-1
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法A・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
適合ボルト径M12 タイプフラット 寸法A(mm)104.5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)17 寸法D(mm)13 寸法E(mm)20 寸法F(mm)11 寸法G(mm)35 寸法H(mm)8.5 寸法I(mm)24 寸法J(mm)8 寸法K(mm)- 質量(kg)0.5 材質SCM440 熱処理焼入HRC30 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする