ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
トウアジャストクランプ ショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
55
タイプ
薄型
注文コード
21400453
品番
TASL12-1
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合ボルト径
M12
タイプ
薄型
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
22.4
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
12.5
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
8.5
寸法I(mm)
24
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
80
質量(kg)
0.4
材質
SCM440
熱処理
焼入HRC30
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応