ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
トウアジャストクランプ ショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
40
タイプ
フラット
注文コード
21400462
品番
TASH08-1
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合ボルト径
M8
タイプ
フラット
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
15.6
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
9.5
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
4
寸法I(mm)
16
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
59
質量(kg)
0.2
材質
SCM440
熱処理
焼入HRC30
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応