※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットナット及びスタッドセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21400837
品番
TSM2016
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
セット内容
Tスロットナット×6個
フランジナット×4個
カップリングナット×4個
スタッドボルト(75mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm)×各4本
木製ベース×1個
材質
S45C
質量(kg)
8.0
表面処理
黒染め
ボルト径
M16
熱処理
焼入
適合T溝幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応