アルミスタッドボルト

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21401248 品番 ABM0806-175
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法AM8 寸法BM6 寸法C(mm)175 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 質量(g)23 材質A5056-H34 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
測定物の固定

同社のクランピングキットの補充用です.品質や機能には大変満足しています.メッキ(アルマイト?)はつや消し白色のためか,ねじ部分は使用すると少し汚れが目立ちます.ロットによって,不完全ねじ部の長さが多少違うのは御愛嬌です.

対象商品:
21401284
2019-03-22
用途:
M8ステイの曲がり製作
建設業・工事業

特殊な形状で、M8全ネジボルトを加工したのですが、どうも見栄え悪く、変わるものを探していました。材質もアルミ軽量で加工もしやすく、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする