※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC00501 プレーンクランプ ナベヤ 21401713 PC00501 プレーンクランプ ナベヤ 21401713

プレーンクランプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21401713 品番 PC00501
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法A(mm)100 寸法B(mm)38 寸法C(mm)19 寸法D(mm)27 寸法E(mm)31 寸法F(mm)17 寸法G(mm)22 材質S45C 質量(kg)0.18 表面処理黒染め 熱処理焼入 適合ボルト(メートルねじ)M20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21401677
2018-12-03
用途:
ボール盤作業で、バイスで固定できない時

届いたプレーンクランプを見て、工芸品のような極上仕上げにびっくりしました。今の時代、安価な粗製プレーンクランプは自作するしかないようです。

1人が参考にしています
対象商品:
08248694
2017-07-09
用途:
製缶溶接
宇野鐵工所 様 (製造業)

製作治具に使用してますが簡単に取り替え出来ています。製品の寸法交差が良いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする