ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
クランプGDダブルロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法G(mm)
40
注文コード
21402535
品番
7110GD-12-2
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法G
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
M12×17.5
寸法F(mm)
70
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
20
材質
S45C
質量(kg)
0.61
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応