ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
クランプGDダブルロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法G(mm)
49.5
注文コード
21402544
品番
7110GD-16-2
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法G
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
200
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
M16×2
寸法F(mm)
87.5
寸法G(mm)
49.5
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
25
材質
S45C
質量(kg)
1.48
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応