NEO正宗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 21403264 品番 NM-2
参考基準価格(税別)¥12,364 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石
高性能なスタンダード切断砥石「NEO正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。
タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。
パワード正宗よりも柔らかく、丸棒など無垢対象物の切断に適しております。

厚さ(mm)3 外径(Φmm)355 最高使用周速度(m/s)72 用途無垢対象物の切断(丸棒など) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 適合材ステンレス・一般金属用 商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする