ウェルケンヌーベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 21403298 品番 UN-1
参考基準価格(税別)¥6,182 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ジルコニアが入り、A砥粒に比べて約2倍の研削比を誇る
重研削に特化した「ウェルケン ヌーベル」
圧倒的研削力! 強靭研削砥粒ジルコニア使用
ジルコニアとはAl2O3(酸化アルミナ)とZrO2(酸化ジルコニア)の共晶体より形成された高性能研削材です。研削量が多いお客様に最適な商品です。
耐久力、切れ味、振動吸収による低騒音。さらに粉じん40%ダウン(メーカー比)なので人にも環境にもやさしい砥石です。

厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 用途多量の研削向き 粒度24 砥材ジルコニア 最高使用周速度(m/s)72 商品タイプ小型オフセット砥石
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする