ハイトップウェーブ アランダム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度60 注文コード21403474 品番HTW-A#60
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は粒度など11種類から選べます 他の種類を見る

鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。
粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。

粒度60 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10 適合材鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属 砥粒A 用途一般金属研削 適合電動工具ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする