FGクランプ用受けネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21403488 品番 FGCB16
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質S45C 質量(kg)0.15 寸法A(mm)M16×2 寸法D(mm)30 表面処理黒染め 寸法B(mm)70 寸法C(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合クランプFGPC16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする