ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
FGクランプ用受けネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403497
品番
FGCB20
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
S45C
質量(kg)
0.23
寸法A(mm)
M20×2.5
寸法D(mm)
36
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合クランプ
-