ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ねじ穴付ストラップクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403734
品番
SCM0302
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
175
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
20
材質
S45C
質量(kg)
M18×2.5
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品はD寸法がありません。
※ボルトは同梱されていません。別途お求めください。