ネジ穴付ゼットクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21403847 品番 SCGM161
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)95 寸法B(mm)35 寸法C(mm)35 寸法D(mm)23 寸法E(mm)70 寸法F(mm)13 寸法G(mm)12 寸法H(mm)12 寸法I(mm)23 寸法J(mm)13 寸法K(mm)11 寸法L(mm)44 寸法M(mm)M16×2 寸法N(mm)18 材質S45C 質量(kg)0.50 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする