ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ネジ穴付ゼットクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21403883
品番
SCGM182
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
100
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
12
寸法I(mm)
28
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
25
寸法L(mm)
55
寸法M(mm)
M18×2.5
寸法N(mm)
20
材質
S45C
質量(kg)
0.90
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
適合ボルト径
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応