※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF4 平ワッシャー ナベヤ 21404967 WF4 平ワッシャー ナベヤ 21404967

平ワッシャー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21404967 品番 WF4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
材質SUM22 表面処理黒染め 熱処理焼入 硬度HRC27〜35 適合ボルト(メートルねじ)M4 寸法A(Φmm)12 寸法B(Φmm)4.5 寸法C(mm)2 厚さ(mm)2 内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08701542
2021-05-17
用途:
バイクのフロントアクスルシャフトワッシャーに使用。
製造業

純正部品より厚みがあり、規定トルクで絞めても変形しにくい。             純正部品より価格が高くなる。

対象商品:
08701515
2014-06-29
用途:
手工具等の確実な固定方法に肉厚等で、仕分けて使用する。

ロ−タリ−テ−ブル、精密バイス等使用時に事故にならないように使い分けをする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする