ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
平ワッシャー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21404976
品番
WF6
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
SUM22
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
硬度HRC
27〜35
適合ボルト(メートルねじ)
M6
寸法A(Φmm)
16
寸法B(Φmm)
7
寸法C(mm)
2.5
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応