※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF24 平ワッシャー ナベヤ 21404994 WF24 平ワッシャー ナベヤ 21404994

平ワッシャー

(2件のレビュー)
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21404994 品番 WF24
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
材質56 表面処理黒染め 熱処理焼入 硬度HRC27〜35 適合ボルト(メートルねじ)M24 寸法A(Φmm)50 寸法B(Φmm)27 寸法C(mm)5 厚さ(mm)5 内径(Φmm)27 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08701542
2021-05-17
用途:
バイクのフロントアクスルシャフトワッシャーに使用。
製造業

純正部品より厚みがあり、規定トルクで絞めても変形しにくい。             純正部品より価格が高くなる。

対象商品:
08701515
2014-06-29
用途:
手工具等の確実な固定方法に肉厚等で、仕分けて使用する。

ロ−タリ−テ−ブル、精密バイス等使用時に事故にならないように使い分けをする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする