晴雨兼用 折りたたみ傘 5本骨傘 60cm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21405066 品番SMV-40433
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

5本骨。折りたたみ式。大きめサイズ60cm×超軽量99g。男性でも余裕の大きさで重量は驚異の99グラム。UVカット90%以上。

ブルー 親骨長さ(cm)60 用途通勤、出張、旅行に最適なこの傘は急な雨だけではなく日差しの強いときにも活躍。 仕様手動 材質ナイロン100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂 質量(g)99 タイプ折りたたみ傘 骨数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする