ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
球面座金(SUS)連結タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21405387
品番
SW24SSMFD
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
15.4
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
28
外径(Φmm)
44
厚さ(mm)
15.4
材質
SUS303
質量(g)
217
RoHS指令(10物質対応)
対応