ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
ジグ用カギ形座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21405484
品番
JWK10
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
6
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
24
寸法C(mm)
11
付属品
ショルダーボルト1個
材質
SS400
厚さ(mm)
11
質量(g)
40
寸法H(mm)
20
寸法F(mm)
8.5
外径(Φmm)
32
寸法E(mm)
8
表面処理
黒染め
寸法I(mm)
8
寸法J(mm)
M6×1.0
寸法G(mm)
12
寸法K(mm)
6
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応