more hot 暖暖あったかロング節電マット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21405565 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

アルミシートで体熱を反射して中わたで蓄熱保温。反射・蓄熱・保温の3つのループで全身ずっとポカポカ。
通気性のある特殊加工したアルミシートなので蒸れにくく快適。アルミシートに中わたを両面からニードル加工をすることで従来のアルミシート以上の蓄熱保温性とムレにくさを実現。
四隅に寝返りをしてもズレにくいズレ防止バンド付き。洗濯ネット使用で丸洗い可能。

用途敷きパッド、ベッドパッド、マットとして。アルミシート 蓄熱 保温 あたたかい エコ 節電 省エネ 防寒。 材質表側/裏側:ポリエステル100%、中わた:ポリエステル100%(アルミシート入り)、パイピング部:ポリエステル100% サイズシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×205×1.5
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする