アイアンラダーラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21405678 品番ILR-DB
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アイアン製ラダーラック。壁に立て掛けるだけのスリム設計。掃除道具や洋服などをディスプレイして魅せる収納に。小物などが置ける天然木の天板付き。便利なサイドアーム付き。

用途収納ラック、ディスプレイラック、ラダーラック、小物置き、インテリアとして。棚付き 収納 シンプル スリム 省スペース おしゃれ。 材質スチール(粉体塗装)、天然木(パイン) 質量(kg)2 ダークブラウン 耐荷重(kg)バー1つあたり1.5、天板1.5、アーム1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.2×25.9×86.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする