曜日別特売
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809

STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809
STRC-53L-2(DBR/DBR)*2 収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 21405809

収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット(4個)
ダークブラウン
サイズL
内容量1セット(4個)注文コード21405809品番STRC-53L-2(DBR/DBR)*2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行き53cmの引き出し式収納ケース。靴下や下着、ハンカチのような小物をすっきりしまえる浅型Sタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ質量(kg)2.23材質ポリプロピレン耐荷重(kg)引き出し1段あたり:約3、積み重ね時:合計約5収納の目安シャツ約12枚、セーター約8枚ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×53×30内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.9×47.7×24.3サイズL
注意
※1段重ねるごとに5mm高さが下がります。3段重ねると全体の高さから-1cmとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする