ヒールスクリュー(SUS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21406218 品番HS0650S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M6×1.0 寸法B(mm)42 寸法C(mm)50 寸法D(mm)8 寸法E(mm)6 寸法F(mm)5 寸法G(mm)R6 寸法H(mm)2 質量(g)10 材質SUS316 付属品六角ナット1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする