曜日別特売

ヒールスクリュー(SUS)

ヒールスクリュー(SUS) - ナベヤ
材質SUS316付属品六角ナット1個内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21406193HS0630SM6×1.02230865R626-
1,910
取扱い終了
21406202HS0640SM6×1.03240865R628-
2,050
取扱い終了
21406218HS0650SM6×1.04250865R6210対応
2,450
取扱い終了
21406227HS0840SM8×1.2528401286R10313-
2,140
取扱い終了
21406236HS0850SM8×1.2538501286R10316対応
2,430
取扱い終了
21406245HS0860SM8×1.2548601286R10320-
2,690
取扱い終了
21406254HS1060SM10×1.5446016108R16330-
2,950
取扱い終了
21406263HS1070SM10×1.5547016108R16340対応
3,270
取扱い終了
21406272HS1260SM12×1.75426018129R20345-
3,190
取扱い終了
21406288HS1280SM12×1.75628018129R20360-
4,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする