ヒールスクリュー(SUS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21406227 品番HS0840S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,140
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M8×1.25 寸法B(mm)28 寸法C(mm)40 寸法D(mm)12 寸法E(mm)8 寸法F(mm)6 寸法G(mm)R10 寸法H(mm)3 質量(g)13 材質SUS316 付属品六角ナット1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする