ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
ヒールスクリュー(SUS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21406263
品番
HS1070S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,270
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M10×1.5
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
R16
寸法H(mm)
3
質量(g)
40
材質
SUS316
付属品
六角ナット1個
RoHS指令(10物質対応)
対応