ヒールスクリュー(SUS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21406272 品番HS1260S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M12×1.75 寸法B(mm)42 寸法C(mm)60 寸法D(mm)18 寸法E(mm)12 寸法F(mm)9 寸法G(mm)R20 寸法H(mm)3 質量(g)45 材質SUS316 付属品六角ナット1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする