曜日別特売
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708

AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708
AMDT-1560(WN) 組み合わせデスク 天板 YAMAZEN(山善) 21407708

組み合わせデスク 天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ウッドナチュラル
幅(mm)1500
内容量1枚注文コード21407708品番AMDT-1560(WN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。
天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。

用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)1500質量(kg)17ウッドナチュラル高さ(mm)30奥行(mm)600天板耐荷重(kg)80(脚部取り付け時)表面仕様天板表面の凹凸:なし
注意
※本品は天板のみの販売です。
※専用脚を別途お買い求めの上ご利用下さいませ。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする