トレードワン
トレードワンの 椅子
トレードワンの 椅子オプションパーツ
トレードワンの 椅子用クッション・サポーター
SWANRU ボディサポートシート ハイエンド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21407945
品番
60135
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンランク上の美しき姿勢ケア。座るだけで正しい姿勢へと導き腰の負担を軽減。
姿勢サポート機能と座り心地を追求したフォルムライン。滑らかで柔らかな質感の上質カバーを採用。
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
415×375×425
用途
姿勢ケア、姿勢改善、猫背・腰痛などに。クッション 座椅子 正しい姿勢 猫背 腰痛 オフィス デスクワーク 在宅勤務 テレワーク。
材質
中材:ウレタン樹脂・ポリプロピレン、カバー:ポリエステル100%
質量(kg)
2.02
耐荷重(kg)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×37.5×42.5
注意
※カバーの取り外し、洗濯はできません。