トレードワン
トレードワンの 椅子
トレードワンの 椅子オプションパーツ
トレードワンの 椅子用クッション・サポーター
SWANRU ボディサポートシート ハイエンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21407954
品番
60136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンランク上の美しき姿勢ケア。座るだけで正しい姿勢へと導き腰の負担を軽減。
姿勢サポート機能と座り心地を追求したフォルムライン。滑らかで柔らかな質感の上質カバーを採用。
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
415×375×425
用途
姿勢ケア、姿勢改善、猫背・腰痛などに。クッション 座椅子 正しい姿勢 猫背 腰痛 オフィス デスクワーク 在宅勤務 テレワーク。
材質
中材:ウレタン樹脂・ポリプロピレン、カバー:ポリエステル100%
質量(kg)
2.02
耐荷重(kg)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×37.5×42.5
注意
※カバーの取り外し、洗濯はできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21407954
60136
14975645
RC1210
骨盤サポートチェア
ドリームウェア
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)