ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
スイングボルト(強力型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
M8×1.25
注文コード
21408196
品番
SBH08075
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
35
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
75
寸法A
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応