ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
スイングボルト(強力型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
M12×1.75
注文コード
21408266
品番
SBH12150
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
145
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
150
寸法A
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応