ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
アイボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408485
品番
IB08
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
吊り上げ用ボルト。
材質
SS400
質量(g)
40
寸法H(mm)
5
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6.3
寸法B(mm)
32.6
寸法C(mm)
33.3
寸法I(mm)
17
寸法G(mm)
15
寸法A
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応