ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
アイボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408503
品番
IB16
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
吊り上げ用ボルト。
材質
SS400
質量(g)
230
寸法H(mm)
11
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
12.5
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
60
寸法I(mm)
30
寸法G(mm)
27
寸法A
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応