ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
アイボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408512
品番
IB20
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
吊り上げ用ボルト。
材質
SS400
質量(g)
400
寸法H(mm)
13
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
16.0
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
71
寸法I(mm)
35
寸法G(mm)
30
寸法A
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応